Modisch, leicht und robust
Material:
Obermaterial: 100% Polyester, AC-beschichtet
Besatzmaterial: 94% Polyester, 6% Elastan
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Farbe: grün/schwarz, zink/schwarz, blau/schwarz
Größen: XS - 4XL