Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Norit blau-schwarz aus Stretchgewebe, Größen: 24-29, 42-64, 90-1 Version: 62 - Größe: 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Bundhose Norit blau-schwarz aus Stretchgewebe, Größen: 24-29, 42-64, 90-1 Version: 62 - Größe: 62
Planam Bundhose Norit blau-schwarz aus Stretchgewebe, Größen: 24-29, 42-64, 90-1 Version: 62 - Größe: 62
Planam Bundhose Norit blau-schwarz aus Stretchgewebe, Größen: 24-29, 42-64, 90-1 Version: 62 - Größe: 62
Planam Bundhose Norit blau-schwarz aus Stretchgewebe, Größen: 24-29, 42-64, 90-1 Version: 62 - Größe: 62
Planam Bundhose Norit blau-schwarz aus Stretchgewebe, Größen: 24-29, 42-64, 90-1 Version: 62 - Größe: 62
Planam Bundhose Norit blau-schwarz aus Stretchgewebe, Größen: 24-29, 42-64, 90-1 Version: 62 - Größe: 62
Artikel-Nr.:
     158-PL6402.62
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6402062
EAN/GTIN:
     4030913960654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Bundhose Norit blau-schwarz aus hochwertigem Stretchgewebe für optimale Bewegungsfreiheit

Ausgewählte Version: 62 - Größe: 62

Planam Bundhose Norit schwarz

modische Arbeitshose mit optimaler Bewegungsfreiheit dank der elatischen Einsätze

  • elastischer Bund mit Gürtelschlaufen
  • elastisches Gewebe im Schritt
  • Reflexelemente
  • Nylonverstärkungen an stark beanspruchten Stellen machen die Hose noch robuster

Taschen

  • zwei eingesetzte Beuteltaschen
  • Kniepolstertaschen
  • doppelte Zollstocktasche
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Stiftfach
  • zwei Gesäßtaschen
  • Handytasche mit Reißverschluss

Material:

Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,

ca. 245 g/m²

Verstäkungen: 100 % Nylon, ca. 195 g/m²

elastische Einsätze: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, ca. 165 g/m²

Farben: schwarz, grau, blau, grün

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110


  • Version: 62 - Größe: 62
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
62
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Bundhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
blau | schwarz
Produktserie:
Norit
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,51*
€ 34,29*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,69*
€ 35,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,81*
€ 35,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,07*
€ 36,19*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 29,15*
€ 37,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6402042
ab € 24,18*
Ähnlich
Planam
6402044
ab € 24,09*
Ähnlich
Planam
6402046
ab € 24,05*
Ähnlich
Planam
6402048
ab € 24,27*
Ähnlich
Planam
6402050
ab € 24,06*
Ähnlich
Planam
6402052
ab € 24,07*
Ähnlich
Planam
6402054
ab € 24,23*
Ähnlich
Planam
6402056
ab € 26,06*
Ähnlich
Planam
6402058
ab € 26,05*
Ähnlich
Planam
6402060
ab € 26,05*
Ähnlich
Planam
6402064
ab € 26,16*
Ähnlich
Planam
64020102
ab € 24,06*
Ähnlich
Planam
64020106
ab € 24,05*
Ähnlich
Planam
64020110
ab € 24,20*
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.