Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pesola Federwaage Macro bis 50 kg, Inhalt: 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pesola Federwaage Macro bis 50 kg, Inhalt: 1 Stück
Pesola Federwaage Macro bis 50 kg, Inhalt: 1 Stück
Pesola Federwaage Macro bis 50 kg, Inhalt: 1 Stück
Artikel-Nr.:
     158-PS1050
Hersteller:
     Pesola
Herst.-Nr.:
     80050
EAN/GTIN:
     7612348800506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federwaage
federwaage
Pesola Federwaage Macro bis 50 kg aus eloxiertem und abriebfreiem Aluminium
PESOLA® Macro Federwaage bis 50 kg

Die PESOLA® Macro Federwaage ergibt genauste Messergebnisse in jedem Terrain ohne Batterien oder Abstellflächen.

  • robustes und beständiges Aluminiumgehäuse

  • zur Gewichtsbestimmung und Zugkraftmessung

  • abriebfreie Feinskala für ein genaues, fehlerfreies Ablesen

  • Taraschraube schützt vor ungewollter Verstellung

  • ermüdungsfreie Feder

  • Messbereich: 0,5 bis 50 kg


Weitere Informationen:
Produktart:
Federwaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
500
Ausstattung:
Haken
Eigenschaft:
kallibrierbar
max. Wägebereich [g]:
50.000
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,90*
ab € 107,48*
€ 121,94*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 104,38*
€ 122,54*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 108,62*
€ 123,17*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 110,62*
€ 125,96*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 167,10*
€ 187,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,30*
€ 212,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,70*
€ 203,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Precision Instruments GmbH
8.004
ab € 31,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.