Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor-Megaphon 25 Watt wassergeschützt für robuste Einsätze mit Sirene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor-Megaphon 25 Watt wassergeschützt für robuste Einsätze mit Sirene
Transistor-Megaphon 25 Watt wassergeschützt für robuste Einsätze mit Sirene
Transistor-Megaphon 25 Watt wassergeschützt für robuste Einsätze mit Sirene
Artikel-Nr.:
     158-RC1020
Hersteller:
     RCS Audio-Systems
Herst.-Nr.:
     WHM-025S
EAN/GTIN:
     4250458258560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handantriebsirene
Handsirene
Handzugsirene
Megafon
Handmegaphon 25 Watt rot wassergeschützt, für besonders robuste Einsätze
Handmegaphon 25 Watt

Die einzigartigen, wassergeschützten Transistor Handmegaphone der WHM-Serie sind für den anspruchsvollen Einsatz bei Polizei, bei Sicherheitsdiensten und der Feuerwehr entwickelt worden.

Insbesondere sind Sie aber für den robusten Einsatz im Wassersport und bei See- und Schifffahrt ideal.

Klare Sprachverständlichkeit, die Unempfindlichkeit gegenüber Wasser sowie das hochwertige Gehäuse machen diese Megaphone unentbehrlich. Der transparente Trichter ermöglicht beste Rundumsicht. Beide Modelle sind äußerst handlich, extrem leicht und einfach zu bedienen

  • Pistolengriff mit Trageriemen
  • Leistung: max. 25 Watt
  • Reichweite: Im freien bis 1000 m
  • Batterie-Lebensdauer: Bis zu 6 Stunden
  • Stromquelle: 6 Baby Typ C (UM-2)
  • Material: ASA-Kunststoff
  • Gewicht: 1,1 kg

Maße (Ø x L): 20,8 x 32,0 cm


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
20,8
Gewicht [kg]:
1,1
Länge [cm]:
32
Produktart:
Handmegaphon
Produktkategorie:
Megaphone
Farbe:
rot
Ausstattung:
Sirene
Leistung [W]:
25,0
Reichweite [m]:
1.000
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Megaphon, megafon rcs, handsirene, megafon 25w, Megaphon Megafon
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,69*
€ 300,99*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 251,29*
€ 301,01*
€ 4,95*
ab € 250,05*
€ 301,01*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 293,10*
€ 349,26*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,01*
€ 358,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,65*
€ 353,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,77*
€ 319,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,29*
€ 299,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.