Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor-Megaphon 25 Watt aus ABS mit Sprechtaste, Lautstärkeregler und Sirene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor-Megaphon 25 Watt aus ABS mit Sprechtaste, Lautstärkeregler und Sirene
Transistor-Megaphon 25 Watt aus ABS mit Sprechtaste, Lautstärkeregler und Sirene
Transistor-Megaphon 25 Watt aus ABS mit Sprechtaste, Lautstärkeregler und Sirene
Artikel-Nr.:
     158-RC1030
Hersteller:
     RCS Audio-Systems
Herst.-Nr.:
     HM-025S
EAN/GTIN:
     4250458270920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handantriebsirene
Handsirene
Handzugsirene
Lautstärkeregler
Handmegaphon 25 Watt mit Sprechtaste und Lautstärkeregler
Handmegaphon 25 Watt

Leistungsstarkes Transistor-Megaphon mit sehr bündelungsstarkem Schalltrichter aus schlag- und kratzfestem ABS-Kunststoff.

Die Richtcharakteristik des eingebauten Mikrophones sorgt für größtmögliche Rückkoppelungs-Freiheit. Es ist möglich, die Sprechtaste und den Lautstärkeregler bequem mit einer Hand zu bedienen. Das Megaphon ist ideal für den Einsatz bei Veranstaltungen, in Schwimmbädern, auf Baustellen etc.

  • Pistolengriff mit Trageriemen
  • Leistung: max. 25 Watt
  • Reichweite: Im freien bis 1000 m
  • Batterie-Lebensdauer: Bis zu 8 Stunden
  • Stromquelle: 6 Babyzellen (UM-2)
  • Farbe: Perlweiß-hellbraun
  • Material: ABS-Kunststoff
  • Gewicht: 1,6 kg

Maße (Ø x L): 21,1 x 37,5 cm


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
21,1
Gewicht [kg]:
1,6
Länge [cm]:
37,5
Produktart:
Handmegaphon
Produktkategorie:
Megaphone
Farbe:
orange
Anzahl Batterien:
6
Ausstattung:
Sirene
Batterietyp:
C | LR14
Leistung [W]:
25,0
Reichweite [m]:
1.000
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Megafon, Megaphon, megafon rcs, handsirene, megafone 20w, Megaphon Megafon
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,79*
€ 205,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,65*
€ 206,25*
Frei Haus
ab € 176,86*
€ 213,33*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 183,18*
€ 220,95*
€ 4,95*
ab € 182,46*
€ 220,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,95*
€ 262,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,90*
€ 259,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RCS Audio-Systems
HM-025
ab € 162,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.