Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox für Megaphone aus Multiplex-Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox für Megaphone aus Multiplex-Holz
Aufbewahrungsbox für Megaphone aus Multiplex-Holz
Aufbewahrungsbox für Megaphone aus Multiplex-Holz
Aufbewahrungsbox für Megaphone aus Multiplex-Holz
Artikel-Nr.:
     158-RC1060
Hersteller:
     RCS Audio-Systems
Herst.-Nr.:
     ABB-400
EAN/GTIN:
     4250458210100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Megafon
Megaphon
Sammelbehälter
megafon rcs
Aufbewahrungsbox für Megaphone zur Wandmontage
RCS Audiosystems - Aufbewahrungsbox für Megaphone

Diese praktische Aufbewahrungsbox für die Wandmontage eignet sich hervorragend zur sicheren Unterbringung von Megaphonen.

Die stabile Box wird aus hochwertigem Multiplex-Holz gefertigt. Die Plexiglas Klarsichttür lässt sich durch das angebrachte Scharnier mit einem Schloss oder einer Plombe sichern.

  • im Notfall schnell zugänglich
  • zur Wandmontage
  • Gehäuse: Multiplex-Holz (7mm)

Außenmaß (BxHxT): 31,0 x 41,0 x 22,5 cm

Innenmaß (BxHxT): 30,0 x 40,0 x 22,0 cm

Gewicht: 2,5 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
31,0
Höhe [cm]:
41,0
Tiefe [cm]:
22,5
Produktart:
Aufbewahrungsbox | Transportbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
schwarz
Verschluss:
Hebelspannverschluss
Material:
Acrylglas | Holz
B × H × T [cm]:
31,0 × 41,0 × 22,5
Weitere Suchbegriffe: megafon, sammelbehälter kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 124,64*
€ 155,56*
€ 4,95*
ab € 124,85*
€ 155,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,65*
€ 157,47*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.