Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ratiotec Soldi 185 Geldscheinprüfgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ratiotec Soldi 185 Geldscheinprüfgerät
ratiotec Soldi 185 Geldscheinprüfgerät
ratiotec Soldi 185 Geldscheinprüfgerät
ratiotec Soldi 185 Geldscheinprüfgerät
ratiotec Soldi 185 Geldscheinprüfgerät
ratiotec Soldi 185 Geldscheinprüfgerät
Artikel-Nr.:
     158-RE64160
Hersteller:
     ratiotec
Herst.-Nr.:
     948044
EAN/GTIN:
     4260114692805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
ratiotec Soldi 185 Geldscheinprüfgerät für Banknoten und (Reise-)Dokumente mit UV-Merkmalen
ratiotec® Soldi

Soldi 185 Banknotenprüfgerät

Die ideale Lösung, wenn Sie neben UV Merkmalen noch weitere Merkmale manuell prüfen wollen - unser manuelles Banknotenprüfgerät Soldi 185.

  • geeignet für alle Währungen
  • Echtheitsprüfung: Ultraviolett, Magnetismus, Magnetfaden | Weißlicht
  • Anwendungsbereich: Banknoten, Reisedokumente, offizielle Dokumente mit UV-Merkmalen
  • die LED-Lampe macht Fluoreszenzmerkmale sichtbar, das Weißlicht lässt das Wasserzeichen erkennen und der Magnetsensor prüft auf magnetische Eigenschaften

Maße (LxBxH): 18,5 x 9,5 x 11,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
18,5
Gewicht [kg]:
0,5
Höhe [cm]:
11,0
Tiefe [cm]:
9,5
Produktart:
Geldscheinprüfgerät
Produktkategorie:
Geldzähl- und Prüfgeräte
Stromversorgung:
Netzstrom
Prüfmerkmal:
Magnetfaden | Magnetismus | Ultraviolett | Weißlicht
Prüfsignal:
akustisch | optisch
Währung:
alle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 30,79*
€ 41,73*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 37,07*
€ 49,88*
€ 4,95*
ab € 36,93*
€ 49,88*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.