Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Einhängekorb für Evo Aufbewahrungsboxen, geeginet für Boxen mit 30, 44 und 65 l Fassungsvermögen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rothopro Einhängekorb für Evo Aufbewahrungsboxen, geeginet für Boxen mit 30, 44 und 65 l Fassungsvermögen
rothopro Einhängekorb für Evo Aufbewahrungsboxen, geeginet für Boxen mit 30, 44 und 65 l Fassungsvermögen
rothopro Einhängekorb für Evo Aufbewahrungsboxen, geeginet für Boxen mit 30, 44 und 65 l Fassungsvermögen
Artikel-Nr.:
     158-RP0840
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     1009108853
EAN/GTIN:
     7610859171672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
kunststoffbox 65l
kunststoffbox
rothopro kunststoffbox
rothopro Einhängekorb für Evo Aufbewahrungsboxen geeginet für Boxen mit 30, 44 und 65 l Fassungsvermögen
rothopro® Einhängesatz für Aufbewahrungsboxen

Der rothopro® Einhängesatz eignet sich um in der Aufbewahrungsbox extra Ordnung zwischen Kleinteilen und anderen Gegenständen zu schaffen.

  • Sammelkorb zum Einhängen
  • für Aufbewahrungsboxen mit 30, 44 und 65 l Fassungsvermögen
  • bester Halt
  • mit Deckel schließbar
  • zum einfachen Sortieren
  • großartiger Überblick

Maße (BxTxH): 65,5 x 16,6 x 12,2 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
65,5
Höhe [cm]:
12,2
Tiefe [cm]:
16,6
Produktart:
Transportbox | Einlage
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Einsetzen
Boden:
geschlossen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
65,5 × 12,2 × 16,6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 6,49*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 6,49*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.