Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Rollenfüße, 1 VE = 4 Stück Version: 03 - schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
rothopro Rollenfüße, 1 VE = 4 Stück Version: 03 - schwarz
rothopro Rollenfüße, 1 VE = 4 Stück Version: 03 - schwarz
rothopro Rollenfüße, 1 VE = 4 Stück Version: 03 - schwarz
rothopro Rollenfüße, 1 VE = 4 Stück Version: 03 - schwarz
Artikel-Nr.:
     158-RP1320.03
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     1046408080
EAN/GTIN:
     7610859237958
Artikeldatenblatt
rothopro Albris Rollenfüße geeignet für alle 45 l Albris Aufbewahrungsboxen

Ausgewählte Version: 03 - schwarz

rothopro® Albris Rollenfüße

Die rothopro® Rollenfüße für die Aufbewahrungsbox Albris eignen sich zum einfachen Anbringen.

  • 4 Rollenfüße
  • 90° drehbar
  • zum Einklicken
  • hält ein Gewicht bis zu 50 kg

  • Version: 03 - schwarz
Weitere Informationen:
Produktart:
Transportbox | Deckel
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
blau | weiß | schwarz
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,37*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,37*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.