Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Systemix Schubladenbox M, Außenmaße (BxTxH): 25,6 x 39,5 x 20,3 cm Version: 01 - transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rothopro Systemix Schubladenbox M, Außenmaße (BxTxH): 25,6 x 39,5 x 20,3 cm Version: 01 - transparent
rothopro Systemix Schubladenbox M, Außenmaße (BxTxH): 25,6 x 39,5 x 20,3 cm Version: 01 - transparent
rothopro Systemix Schubladenbox M, Außenmaße (BxTxH): 25,6 x 39,5 x 20,3 cm Version: 01 - transparent
rothopro Systemix Schubladenbox M, Außenmaße (BxTxH): 25,6 x 39,5 x 20,3 cm Version: 01 - transparent
Artikel-Nr.:
     158-RP1430.01
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     1114300096
EAN/GTIN:
     7610859122926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox anthrazit
schubladenbox
rothopro Systemix Schubladenbox M robuster Kunststoff mit rollengelagerter Schubladenführung

Ausgewählte Version: 01 - transparent

rothopro® Systemix Schubladenbox

Die rothopro® Systemix Schubladenbox ist modular und mit allen Größen der Systemix Serie frei erweiterbar und stapelbar.

  • Schubladenbox
  • Größe: M
  • rollengelargerte Schubladenführung
  • Auszugssicherung verhindert rausfallen
  • mit Gummifüßen
  • stapelbar mit allen Systemix Größen
  • Außenmaße (BxTxH): 25,6 x 39,5 x 20,3 cm

  • Version: 01 - transparent
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,6
Höhe [cm]:
20,3
Tiefe [cm]:
29,5
Produktart:
Aufbewahrungsbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
anthrazit | transparent
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar
Wandart:
geschlossen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
25,6 × 20,3 × 29,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 15,09*
€ 21,80*
€ 4,95*
ab € 15,09*
€ 21,80*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.