Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Becken eckig, Maße (BxTxH): 34,5 x 34,5 x 13,0 cm Version: 02 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rothopro Becken eckig, Maße (BxTxH): 34,5 x 34,5 x 13,0 cm Version: 02 - blau
rothopro Becken eckig, Maße (BxTxH): 34,5 x 34,5 x 13,0 cm Version: 02 - blau
rothopro Becken eckig, Maße (BxTxH): 34,5 x 34,5 x 13,0 cm Version: 02 - blau
Artikel-Nr.:
     158-RP1770.02
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     1782406161PC
EAN/GTIN:
     7610859234988
Artikeldatenblatt
rothopro Spülwanne Becken eckig mit Skala und Griffen 8,0 l

Ausgewählte Version: 02 - blau

rothopro® Spülwanne Becken eckig

Die rothopro® Spülwanne Becken im eckigen Format eignet sich für den alltäglichen Einsatz.

  • Spülbecken
  • Fassungsvermögen: 8,0 L
  • sehr stabil und langlebig
  • für jeden Einsatz geeignet
  • bequemes Tragen dank ergonomischer Griffmulde
  • 100% aus recylceltem und robustem Kunststoff
  • Messskala in der Innenseite
  • Maße (BxTxH): 34,5 x 34,5 x 13,0 cm

  • Version: 02 - blau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
34,5
Höhe [cm]:
13,0
Tiefe [cm]:
34,5
Produktart:
Eimer
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
anthrazit | blau
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
34,5 × 13,0 × 34,5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 5,42*
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 5,42*
4 Tage
15
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 5,70*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.