Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinex Klarspüler R13, Inhalt: 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinex Klarspüler R13, Inhalt: 10 l
Reinex Klarspüler R13, Inhalt: 10 l
Reinex Klarspüler R13, Inhalt: 10 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-RX1151
Hersteller:
     Reinex
Herst.-Nr.:
     151
EAN/GTIN:
     4068400000910
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
klarspüler 10l
Reinex Klarspüler R13 Klarspüler für Geschirrspülmaschinen
Reinex Klarspüler R13

Der Reinex Klarspüler R13 ist die ideale Zugabe für Ihre Spülmaschienen und beweist sich als extrem ergibig.

  • lässt das Geschirr selbstständig trocknen

  • hinterlässt keine Flecken


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
10.000
Produktart:
Klarspüler
Produktkategorie:
Geschirrspülreinigung
Duft:
Frischeduft
Gewindetyp:
DIN 45
Spülmaschinentyp:
Gewerbespülmaschine
Gefahrstoff:
k.A.
pH-Wert:
2,1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: klarspüler, reinex klarspüler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,00*
ab € 21,34*
€ 29,65*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 21,30*
€ 29,65*
€ 4,95*
ab € 21,44*
€ 29,65*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.