| |
|
| Artikel-Nr.: 158-SD1048 Herst.-Nr.: OBP60 EAN/GTIN: 4260589114437 |
| | |
|
| | |
| Schoeller Einweg-Kanalschutzmatte zur völlige Abdeckung von Gittern oder Kanaldeckeln Schoeller Einweg Kanal- und SchachtschutzmatteDie Einwegkanalschutzmatte profietiert durch eine silikonverstärkten Unterseite und gewährleistet die völlige Abdeckung der Gitter- oder Kanaldeckel. - selbsthaftendes Polyestergewebe mit Silikonverstärkung
- zum Verkleben und Abdichten von Kanaldeckeln
- verhindert dass kontaminierende Stoffe sich verflüchtigen und ausbreiten
Maße (BxL): 60 x 60 cm Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 60,0 | Länge [cm]: | 60,0 | Produktart: | Kanalschutzmatte | Produktkategorie: | Bindemittel | Farbe: | gelb | Material: | Polyester | Silikon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |