Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Anstoßkappe Base Cap FlexActive mit kurzem Schirm Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuberth Anstoßkappe Base Cap FlexActive mit kurzem Schirm Farbe: schwarz
Schuberth Anstoßkappe Base Cap FlexActive mit kurzem Schirm Farbe: schwarz
Schuberth Anstoßkappe Base Cap FlexActive mit kurzem Schirm Farbe: schwarz
Schuberth Anstoßkappe Base Cap FlexActive mit kurzem Schirm Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     158-SH9000
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     9049100433
EAN/GTIN:
     4017765081812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Schuberth Anstoßkappe Base Cap FlexActive kurzer Schirm für eine gute Sicht
Schuberth Anstoßkappe Base Cap FlexActive

mit flexiblen 3D Dämpfungselementen

  • kurzer Schirm für eine gute Sicht
  • guter und sicherer Sitz
  • gute Passform sorgt für angenehmen Tragekomfort
  • atmungsaktives Meshgewebe

Farbe: schwarz

Material: Polyestermaterial

Kältebeständigkeit: bis -20 °C


Weitere Informationen:
Produktart:
Anstoßkappe
Produktkategorie:
Kappen und Mützen
Farbe:
schwarz
Verschluss:
Klettverschluss
Marke:
Schuberth
Material:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
€ 6,90*
ab € 25,09*
€ 33,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,08*
€ 33,12*
2 Tage
35
€ 7,90*
ab € 25,23*
€ 33,20*
€ 4,90*
ab € 26,16*
€ 35,70*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 38,13*
€ 49,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.