Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Xpress Spender Premiuimset schwarz, Spendersystem: H2, inkl. Tücher


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Tork Xpress Spender Premiuimset schwarz, Spendersystem: H2, inkl. Tücher
Tork Xpress Spender Premiuimset schwarz, Spendersystem: H2, inkl. Tücher
Tork Xpress Spender Premiuimset schwarz, Spendersystem: H2, inkl. Tücher
Tork Xpress Spender Premiuimset schwarz, Spendersystem: H2, inkl. Tücher
Artikel-Nr.:
     158-SM520730
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     SM520730
EAN/GTIN:
     4044589461889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TORK
Tork Xpress Spender Premiuimset mit Multifold Handtücher Premium 2 lagig extra weich
Tork H2 Xpress® Premium-Spar-Set

Das Tork H2 Xpress® Universal-Spar-Set mit hochwertigem Spender und passenden Tork H2 Xpress® Handtüchern eignet sich ideal für den sparsamen Umgang von Papierhandtüchern dank des inkludiertem Signalaufklebers und spiegelt durch ein hochwertiges und edeles Design Ihre Unternehmensphilosophie wider.

Tork Xpress® Spender

  • sehr gute Hygiene
  • aufstocken der Bündel möglich
  • problemlose Wartung
  • Überfüllschutz
  • System: H2 - Multifold-Handtuchsystem
  • Maße (HxBxT): 44,4 x 30,2 x 10,2 cm

Tork Xpress® Multifold Handtücher Premium

  • 21 Bündel à 100 Tücher

  • hinterlassen bleibenden Eindruck

  • QuickDry™ – das stärkste und saugfähigste Tork Papier

  • die Handtücher werden einzeln ausgegeben, um den Verbrauch zu senken und die Hygiene zu verbessern

  • Tork Easy Handling™ Verpackungen – leicht zu tragen, zu öffnen und zu entsorgen

  • System: H2 - Multifold-Handtuchsystem

  • Länge entfaltet: 34 cm

  • Breite entfaltet: 21,2 cm

  • Länge entfaltet: 8,5 cm

  • Breite gefaltet: 21,2 cm

  • Lagen: 2

  • Qualitätsstufe Premium extra soft


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,2
Höhe [cm]:
44,8
Tiefe [cm]:
10,2
Produktart:
Handtuchspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Produktserie:
Xpress | Elevation Design
Spendersystem:
H2 - Multifold-Handtuchsystem
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 106,23*
€ 134,84*
€ 4,95*
ab € 106,71*
€ 134,84*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 134,84*
€ 160,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 133,74*
€ 159,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 128,12*
€ 152,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 122,42*
€ 145,68
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 106,23*
€ 126,41
pro Satz
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.