Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10x SONAX SX90 PLUS m. EasySpray 474400, 400ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10x SONAX SX90 PLUS m. EasySpray 474400, 400ml
10x SONAX SX90 PLUS m. EasySpray 474400, 400ml
10x SONAX SX90 PLUS m. EasySpray 474400, 400ml
10x SONAX SX90 PLUS m. EasySpray 474400, 400ml
10x SONAX SX90 PLUS m. EasySpray 474400, 400ml
10x SONAX SX90 PLUS m. EasySpray 474400, 400ml
10x SONAX SX90 PLUS m. EasySpray 474400, 400ml
10x SONAX SX90 PLUS m. EasySpray 474400, 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SN1272
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     SN1272
EAN/GTIN:
     4044589530202
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
kriechöl spray
kriechöl
Sonax SX90 Plus Multifunktionsöl - 10er Sparset löst festgerostete Teile und schützt vor erneuter Korrosion
SONAX® SX90 PLUS Multifunktionsöl, mit EasySpray

Das SONAX® SX90 PLUS ist ein universell einsetzbares Multifunktionsöl. Es ist der ideale problemlöser für Auto, Hobby, Haushalt, Betrieb und Werkstatt. Hier schützt, reinigt und beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an vielen Stellen.

  • löst festgerostete oder festsitzende Teile
  • eignet sich als Kontaktspray für Zündanlagen, verdrängt Feuchtigkeit, hält elektronische Kontakte sauber und verhindert Kriechströme
  • löst und entfernt Teer, Klebstoffreste und Preisetiketten
  • zur Reinigung und Pflege von Waffen, feinmechanischen Geräten
  • Schützt, schmiert und konserviert empfindliche Teile
  • schützt vor Korrosion

Mit Easy-Spray: Das Doppelsprühsystem für gezielten und flächigen Produktauftrag ohne umstecken.

Anwendung: Dose vor Gebrauch schütteln. Einen dünnen Film aufsprühen. Für einen gezielten Strahl, Röhrchen nach oben klappen.

BITTE BEACHTEN: Bei Anwendung an elektrischen Teilen vor Wiederzusammenbau und Inbetriebnahme 2 Min. ablüften lassen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
400
Produktart:
Multifunktionsöl
Produktkategorie:
Schmierstoffe
Gebinde:
Sprühdose
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kriechöl 400ml, Sonax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 39,64*
€ 52,99*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 39,53*
€ 52,99*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,99*
€ 63,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,16*
€ 62,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,63*
€ 59,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,13*
€ 57,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,99*
€ 55,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,53*
€ 47,04
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.