Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax 03310000 SchlossEnteiser 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax 03310000 SchlossEnteiser 50 ml
sonax 03310000 SchlossEnteiser 50 ml
sonax 03310000 SchlossEnteiser 50 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SN1660
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03310000
EAN/GTIN:
     4064700331006
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Enteiserspray
Enteisungsspray
Flüssig-Enteiser
Flüssigenteiser
Sonax Schlossenteiser taut eingefrorene Schlösser sekundenschnell auf, ohne zu verkleben
SONAX® 03310000 SchlossEnteiser 50 ml

Taut im Nu eingefrorene Schlösser auf.

Unterwandert Wasser, pflegt, schmiert und schützt vor Rost, Feuchtigkeit und Nässe - ohne zu verkleben.

  • für Auto und Haushalt
  • Inhalt: 50 ml

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
50
Produktart:
Enteiser
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Enteiser | Winterpflege
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Glas | Kunststoff | lackierte Flächen | Metall
Umweltschutz:
säurefrei
Konzentration:
gebrauchsfertig

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 4,05*
5 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 3,10*
€ 4,49*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 4,55*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
03315410
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.