Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax profiline 06183000 ActiFoam Energy 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax profiline 06183000 ActiFoam Energy 1 l
sonax profiline 06183000 ActiFoam Energy 1 l
sonax profiline 06183000 ActiFoam Energy 1 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SN2160
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     06183000
EAN/GTIN:
     4064700618305
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sonax
Sonax Profiline ActiFoam Energy stark schmutzlösender Reiniger mit toller Schaumentwicklung
SONAX PROFILINE ActiFoam Energy

Stark schmutzlösender Reiniger mit toller Schaumentwicklung für die Fahrzeugwäsche mittels Schaumsprayer. Perfekt geeignet als Shampoo, Insektenentferner und Felgenreiniger. Konzentrat, für mind. 50 Autos. Angenehm duftend, pH-neutral und beste Materialverträglichkeit, auch für folienbeklebte Flächen.

Anwendung:

  • Schaumlanze: 1:10 bis 1:20 im Vorlagebehälter vorverdünnen
  • Schaumsprüher: 1:100 bis 1:200 mischen

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Autoshampoo
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Oberflächenreinigung | Universalreinigung
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Gummi | Kunststoff | lackierte Flächen | Metall
Umweltschutz:
lösemittelfrei
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
6,5

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,63*
€ 14,44*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 10,88*
€ 15,79*
€ 4,95*
ab € 10,88*
€ 15,79*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.