Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax profiline 02875000 Brilliant Shine Detailer 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax profiline 02875000 Brilliant Shine Detailer 5 l
sonax profiline 02875000 Brilliant Shine Detailer 5 l
sonax profiline 02875000 Brilliant Shine Detailer 5 l
sonax profiline 02875000 Brilliant Shine Detailer 5 l
Artikel-Nr.:
     158-SN2170
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02875000
EAN/GTIN:
     4064700510029
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autolackreiniger
Lackreiniger
Lackreiniger KFZ
lackreiniger sonax
Sonax Profiline Brilliant Shine Detailer Sprühkonservierer und Glanzverstärker für das schnellste Lackfinish
SONAX® 02875000 PROFILINE BrilliantShine Detailer 5 l

Sprühkonservierer und Glanzverstärker für das schnellste Lackfinish. Bei der Auslieferung von Fahrzeugen, zur Entstaubung in Ausstellungsräumen, oder zum letzten Finish nach vorangegangenen Polierarbeiten.

  • er verbessert das Lackfinish und gibt dem Lack eine sanfte geschmeidige Oberfläche und einen brillanten Tiefenglanz
  • frischt vorhandene Wachsbehandlungen auf und hinterlässt einen zusätzlichen Wasserabperleffekt
  • die schnelle Lackpflege für zwischendurch
  • reinigt schonend und gründlich leicht verschmutzte Oberflächen ohne zu verkratzen
  • lackierverträglich

Inhalt: 5 l


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
5.000
Produktart:
Versiegelung
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Lackschutz | Versiegelung
Gebinde:
Kanister
Glanzgrad:
2
Schutzgrad:
1
Weitere Suchbegriffe: autolackreiniger, Sonax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 40,37*
€ 56,35*
€ 4,95*
ab € 40,56*
€ 56,35*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.