Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax profiline 03193000 FS 05-04 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax profiline 03193000 FS 05-04 1 l
sonax profiline 03193000 FS 05-04 1 l
sonax profiline 03193000 FS 05-04 1 l
sonax profiline 03193000 FS 05-04 1 l
Artikel-Nr.:
     158-SN2230
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03193000
EAN/GTIN:
     4064700319301
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Politur
Sonax Profiline FS 05-04 Politur für professionelle Anwender in Lackierereien
SONAX® 03193000 PROFILINE FS 05-04 1 l

Politur für professionelle Anwender in Lackierereien und für die Gebrauchtwagenaufwertung. Anwendung mit drehzahlregulierbarer Poliermaschine.

  • entfernt Staubeinschlüsse, Farbnebel, Schleifspuren
  • bestens geeignet zur Restaurierung von verwittertem und verkratztem Lack
  • hoher Abtrag bei gleichzeitig mittlerer Glanzwirkung
  • entfernt Schleifriefen von Schleifpapier P1500

Schleifgrad: 5

Glanzgrad: 4


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Politur
Produktkategorie:
Autopflegemittel
für Polierart:
Maschinenpolitur
geeignet für:
lackierte Flächen
Glanzgrad:
4
Poliermaschine:
Rotationspoliermaschine
Schleifgrad:
5
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 26,97*
€ 35,74*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 30,41*
€ 42,73*
1
€ 4,95*
ab € 30,35*
€ 42,73*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
02083000
ab € 24,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.