Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax profiline Final, Finish-Politur, PET-Flasche, Inhalt: 1l, Schleifgrad 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax profiline Final, Finish-Politur, PET-Flasche, Inhalt: 1l, Schleifgrad 4
sonax profiline Final, Finish-Politur, PET-Flasche, Inhalt: 1l, Schleifgrad 4
sonax profiline Final, Finish-Politur, PET-Flasche, Inhalt: 1l, Schleifgrad 4
sonax profiline Final, Finish-Politur, PET-Flasche, Inhalt: 1l, Schleifgrad 4
Artikel-Nr.:
     158-SN2370
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02243000
EAN/GTIN:
     4064700224308
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Politur
Sonax Profiline PerfectFinish Finish-Politur mit Schleifeigenschaften
SONAX® 02243000 PROFILINE PerfectFinish 1 l

Speziell entwickelt zum 1-stufigen Polieren von lokal ausgeschliffenen Lackschäden wie Staubeinschlüssen oder Läufern. Spezielle Nano-Schleifmittel ermöglichen eine gute Kratzerentfernung bei optimalem Glanz ohne Hologramme oder Schwabbelhiebe auf dem Lack zu verursachen.

  • Finishpolitur für angeschliffene oder mit Schleifpolituren bearbeitete Lacke
  • enthält hochreines, extrem feines Aluminiumoxid
  • entfernt Anschliffe bis Körnung P2000 oder feiner
  • silikonfrei
  • hologrammfrei
  • 1-stufiges Polieren von Anschliffen
  • ultrakurze Polierzeiten
  • funktioniert auf allen Lacksystemen, auch kratzbeständigen

Schleifleistung: 4

Glanzgrad: 6

Einsatzgebiete: Ideal zum Polieren von Auslaufzonen und von lokalen Anschliffen nach Lackierarbeiten.Auch perfekt geeignet zur Steigerung des Glanzgrades nach vorangegangenen Polierarbeiten und zur Entfernung von Hologrammen. Bewährt in der Automobilindustrie, in der Möbelindustrie, im Schiffsbau und im Kfz-Handwerk.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Politur
Produktkategorie:
Autopflegemittel
für Polierart:
Maschinenpolitur
geeignet für:
lackierte Flächen
Glanzgrad:
6
Poliermaschine:
Rotationspoliermaschine
Schleifgrad:
4
Umweltschutz:
silikonfrei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 36,37*
€ 50,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,16*
€ 51,97*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 42,03*
€ 58,52*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
02241410
ab € 13,53*
Sonstiges
Sonax
02245000
ab € 112,18*
Sonstiges
Sonax
02463000
ab € 38,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.