Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax profiline 03203000 SP 06-02 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax profiline 03203000 SP 06-02 1 l
sonax profiline 03203000 SP 06-02 1 l
sonax profiline 03203000 SP 06-02 1 l
sonax profiline 03203000 SP 06-02 1 l
Artikel-Nr.:
     158-SN2440
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03203000
EAN/GTIN:
     4064700320307
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Poliercreme
Sonax Profiline SP 06-02 silikonfreie Schleifpaste mit hohem Schleifmittelanteil
SONAX® 03203000 PROFILINE SP 06-02 1 l

Silikonfreie Schleifpaste mit hohem Schleifmittelanteil zum Abschleifen von verwitterten und verkratzten Lackschichten. Entfernt Anätzungen, die durch Vogelkot, Insekten und Baumharz im Lack entstanden sind.

  • für alle Lackarten und -farben
  • entfernt Staubeinschlüsse, Farbnebel, Schleifspuren
  • bestens geeignet zur Restaurierung von verwittertem und verkratztem Lack
  • hoher Abtrag bei gleichzeitig mittlerer Glanzwirkung
  • entfernt Schleifriefen von Schleifpapier P1000

Schleifgrad: 6

Glanzgrad: 2


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Politur
Produktkategorie:
Autopflegemittel
für Polierart:
Maschinenpolitur
geeignet für:
lackierte Flächen
Glanzgrad:
2
Poliermaschine:
Rotationspoliermaschine
Schleifgrad:
6
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 20,71*
€ 27,85*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 23,38*
€ 33,19*
1
€ 4,95*
ab € 23,30*
€ 33,19*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
02083000
ab € 25,09*
Sonstiges
Sonax
03193000
ab € 26,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.