Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax 02057050 profiline PlasticCare 25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax 02057050 profiline PlasticCare 25 l
sonax 02057050 profiline PlasticCare 25 l
sonax 02057050 profiline PlasticCare 25 l
Artikel-Nr.:
     158-SN3190
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02057050
EAN/GTIN:
     4064700512399
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffpflegemittel
Tiefenpfleger
kunststoffpflegemittel sonax
kunststoffpflegemittel
Sonax Profiline PlasticCare Kunststoffpflege für den professionellen Fahrzeugaufbereiter
SONAX® PROFILINE PlasticCare

Kunststoffpflege für den professionellen Fahrzeugaufbereiter.

  • frischt Farben auf, gibt dezenten Glanz und kaschiert Vermattungen und Kratzer
  • konserviert sämtlichen Kunststoff im Fahrzeuginnenbereich
  • optimaler Motorraumkonservierer
  • lösemittelfrei
  • einfachste Anwendung gleich nach der Motorwäsche
  • Auch verwendbar auf der Fahrzeugaußenseite
  • silikonhaltig

Je nach gewünschtem Glanzgrad bis 1:3 mit Wasser verdünnbar.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
25.000
Produktart:
Kunststoffpflege
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Kunststoffreinigung | Innenreinigung
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
Kunststoff
Umweltschutz:
lösemittelfrei | säurefrei
Konzentration:
konzentriert
Weitere Suchbegriffe: Sonax
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 152,12*
€ 195,20*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 171,75*
€ 213,39*
€ 4,95*
ab € 171,47*
€ 213,39*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,39*
€ 253,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,73*
€ 251,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,60*
€ 238,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,26*
€ 234,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,75*
€ 204,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04997000
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.