Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax profiline UltimateCut, Inhalt: 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax profiline UltimateCut, Inhalt: 250 ml
sonax profiline UltimateCut, Inhalt: 250 ml
sonax profiline UltimateCut, Inhalt: 250 ml
Artikel-Nr.:
     158-SN3500
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02391410
EAN/GTIN:
     4064700239142
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Poliercreme
Sonax Profiline UltimateCut hoch effektive Schleifpaste für den Lackfinishbereich
SONAX® 02393000 PROFILINE UltimateCut 1 l

Hocheffektive Schleifpolitur für hohe Prozessgeschwindigkeiten, enthält hochreines, extrem hartes Aluminiumoxid. Entfernt Anschliffe von P1000 noch schneller. Anwendung überall dort wo hohe Poliergeschwindigkeiten notwendig sind, beispielsweise auf frischen Lacken oder auf sehr großen Flächen wie Wohnmobilen oder Booten.

Für HighEnd-Fahrzeugaufwertung, Industrieanwendungen und für Lackierereien. Anwendung mittels Exzenterpoliermaschine oder Rotationspoliermaschine.

  • silikonfrei
  • Schleifleistung: 6+ Glanz: 3
  • sehr aggressiv, vor allem in Verbindung mit dem HybridwollPad
  • großes Verarbeitungsfenster, bleibt lange offen
  • extrem kurze Polierzeit
  • besonders effektiv auf harten Lacken
  • enthält hochreines, extrem hartes Aluminiumoxid
  • fein zu dosieren durch dickflüssige Konsistenz

Anwendung: Lack bei Bedarf vorher mit Schleifpapier der Körnung P1000 (oder feiner) anschleifen. Entweder Rotationspoliermaschine mit LammwollPad 133 oder Exzenterpoliermaschine mit HybridwollPad 143DA verwenden. Maschinen können am Anfang leicht verkantet werden. Anschließend Pad plan auflegen und vor allem auf frischem Lack mehrere kurze Polierdurchgänge durchführen. Poliermittelrückstände mit MicrofaserTuch ultrafein abwischen. Anschließend mit PerfectFinish auf Hochglanz polieren.

BITTE BEACHTEN: Polierstelle nicht überhitzen. Polierpads regelmäßig säubern und nie verschiedene Poliermittel auf einem Pad verwenden. Vor Frost schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
250
Produktart:
Politur
Produktkategorie:
Autopflegemittel
für Polierart:
Maschinenpolitur
geeignet für:
lackierte Flächen
Glanzgrad:
6
Poliermaschine:
Exzenterpoliermaschine | Rotationspoliermaschine
Schleifgrad:
3
Umweltschutz:
silikonfrei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,02*
€ 22,03*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 16,90*
€ 24,06*
€ 4,95*
ab € 16,90*
€ 24,06*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
02241410
ab € 13,53*
Sonstiges
Sonax
02393000
ab € 44,20*
Sonstiges
Sonax
02461410
ab € 14,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.