Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sonax ConservEx Wachs- und Konservierungslöser, Inhalt: 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sonax ConservEx Wachs- und Konservierungslöser, Inhalt: 10 l
Sonax ConservEx Wachs- und Konservierungslöser, Inhalt: 10 l
Sonax ConservEx Wachs- und Konservierungslöser, Inhalt: 10 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SN4220
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     06546000
EAN/GTIN:
     4064700516021
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heisswachs
Perlwachs
Wachs Waschanlagen
heißwachs
Sonax ConservEx Wachs- und Konservierungslöser für die Entfernung von Wachs und Versiegelungen in Waschanlagen
Sonax® ConservEx Waschanlagenreiniger

Der Sonax® ConservEx Wachs- und Konservierungslöser entfern mühelos typische Rückstände an Waschaggregaten sowie von Böden.

  • Wachs- und Konservierungslöser für Waschanlagen
  • entfernt mühelos härteste Rückstände
  • flusssäurefrei
  • löst zusätzlich Kalkrückstände und verleiht neuen Glanz
  • geeignet zum Aufsprühen
  • nach kurzer Einwirkzeit ggf. mit Waschbürste nacharbeiten

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Maschinenreinigung
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
Kunststoff | Metall

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sonax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 61,49*
€ 77,26*
€ 4,95*
ab € 61,49*
€ 77,26*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.