Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonax Foam X, Inhalt: 25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sonax Foam X, Inhalt: 25 l
Sonax Foam X, Inhalt: 25 l
Sonax Foam X, Inhalt: 25 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SN4240
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     06917050
EAN/GTIN:
     4064700515864
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sonax
Sonax Foam X starker Aktivschaumreiniger für Waschanlagen
Sonax® Foam X Aktivschaumreiniger

Der Aktivschaumreiniger Sonax® Foam X eignet sich für die maschinelle Fahrzeugreinigung in Waschstraßen und Waschportalen.

  • hochwirksamer Aktivschaumreiniger
  • entfernt mühelos härteste Verschmutzungen
  • großartiges Schaumbild
  • löst perfekt Insektenschmutz an
  • Aktivschaumformel
  • lackschonende Wirksubstanz
  • verdünnt oder pur anwendbar
  • für das optimale Schaumbild Wasser, Luft und Produkt einstellen
  • Verbrauch je Fahrzeug ca. 5-10 ml

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
25.000
Produktart:
Autoshampoo
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Oberflächenreinigung
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
lackierte Flächen | Metall | Kunststoff | Gummi

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 142,89*
€ 179,23*
€ 4,95*
ab € 143,17*
€ 179,23*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.