Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonax Cleaning Powder, Inhalt: 20 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sonax Cleaning Powder, Inhalt: 20 KG
Sonax Cleaning Powder, Inhalt: 20 KG
Sonax Cleaning Powder, Inhalt: 20 KG
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SN4460
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     05257050
EAN/GTIN:
     4064700516922
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sonax
Sonax Cleaning Powder kraftvolles Reinigungspulver schnelllösliches für SB-Dosieranlagen
SONAX® Cleaning Powder

Das SONAX® Cleaning Powder ist optimal einsetzbar in SB-Dosieranlagen und enfernt mühelos Verschmutzungen jeglicher Art und hinterlässt dabei keine Grauschleier.

  • das Cleaning Powder sorgt für einen frischen Kirsch Duft
  • Inhalt: 20 KG

Anwendung:

  • das Reinigungspulver wird in Wasser eingerührt wir empfehlen dafür Warmes Wasser da es denn Vorgang beschleunigt
  • das gelöste Pulver wird über die Sprüheinrichtung aufgetragen
  • dabei ist es wichtig die Vorgaben des Anlagenherstellers zu beachten
  • nach der Reinigung wird die Oberfläche gründlich mit Wasser abgespült

Weitere Informationen:
Inhalt [kg]:
20
Produktart:
Reinigungsmittel
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
WC-Reinigung | Universal
Duft:
Kirschduft
Gebinde:
Beutel
geeignet für:
Laminat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 64,56*
€ 84,03*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 64,56*
€ 84,03*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.