Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Verbandschrank Kindergarten, kindgerecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste-Hilfe-Verbandschrank Kindergarten, kindgerecht
Erste-Hilfe-Verbandschrank Kindergarten, kindgerecht
Erste-Hilfe-Verbandschrank Kindergarten, kindgerecht
Erste-Hilfe-Verbandschrank Kindergarten, kindgerecht
Artikel-Nr.:
     158-ST0002
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0550002
EAN/GTIN:
     4250108805762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Kinderset
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Söhngen Verbandschrank Kindergarten weiß gefüllt mit Spezialverbänden in kindgerechten Abmessungen
Verbandschrank Kindergarten

mit spezieller Füllung für Kinder im Vorschulalter bis 6 Jahre

  • Stahlblech, weiß lackiert,
  • eintürig
  • Tür mit Sicherheitsschloss

Abmessungen (B x H x T): 30,2 x 36,2 x 14,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,2
Höhe [cm]:
36,2
Tiefe [cm]:
14,0
Produktart:
Verbandschrank
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
weiß
Anwendungsbereich:
Kinder
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Kindergarten
Montageort:
Wand
Verschluss:
Zylinderschloss
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Stahlblech
B × H × T [cm]:
30,2 × 36,2 × 14,0
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 80,33*
€ 97,62*
€ 4,00*
ab € 77,89*
€ 97,62*
€ 3,50*
ab € 81,31*
€ 99,14*
14 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 82,75*
€ 100,36*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 96,36*
€ 117,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,83*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.