Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Verbandschrank Schule XS-XXL Madrid, kindgerechte Abmessungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste-Hilfe-Verbandschrank Schule XS-XXL Madrid, kindgerechte Abmessungen
Erste-Hilfe-Verbandschrank Schule XS-XXL Madrid, kindgerechte Abmessungen
Erste-Hilfe-Verbandschrank Schule XS-XXL Madrid, kindgerechte Abmessungen
Erste-Hilfe-Verbandschrank Schule XS-XXL Madrid, kindgerechte Abmessungen
Artikel-Nr.:
     158-ST0109
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0550109
EAN/GTIN:
     4250108805779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Kinderset
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Söhngen Verbandschrank Schule XS-XXL weiß mit spezieller Füllung für Kinder und Jugendliche
Verbandschrank Schule XS-XXL

Der Verbandschrank Schule XS-XXL ist sowohl im Kinder- als auch Jugendbereich einsetzbar und deckt somit eine Vielzahl an Altersstufen ab. Insbesondere für Einrichtungen, in denen verschiedene Altersstufen vertreten sind, ist dieser Verbandkoffer sehr gut geeignet.

  • Stahlblech, weiß
  • eintürig
  • Sicherheitsschloss mit zwei Schlüssel
  • Innen: 2 höhenverstellbare Einlegeböden, 3 Ablagefächer in der Tür und klappbares Ablagetableau

Abmessungen (B x H xT): ca. 45,2 x 55,2 x 17,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
45,2
Höhe [cm]:
55,2
Tiefe [cm]:
17,0
Produktart:
Verbandschrank
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
weiß
Anwendungsbereich:
Kinder
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Schule
Montageort:
Wand
Verschluss:
Zylinderschloss
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Stahlblech
B × H × T [cm]:
45,2 × 55,2 × 17,0
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,81*
€ 218,60*
14 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 201,99*
€ 239,54*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 201,77*
€ 240,41*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,01*
€ 248,58*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 216,61*
€ 256,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,43*
€ 305,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,73*
€ 301,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,26*
€ 271,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,61*
€ 257,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0350029
ab € 76,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.