Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe-Koffer EXTRA + Büro SN-CD gelb, DIN 13157 inkl. Erweiterungen, DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe-Koffer EXTRA + Büro SN-CD gelb, DIN 13157 inkl. Erweiterungen, DIN 13157
Erste Hilfe-Koffer EXTRA + Büro SN-CD gelb, DIN 13157 inkl. Erweiterungen, DIN 13157
Erste Hilfe-Koffer EXTRA + Büro SN-CD gelb, DIN 13157 inkl. Erweiterungen, DIN 13157
Erste Hilfe-Koffer EXTRA + Büro SN-CD gelb, DIN 13157 inkl. Erweiterungen, DIN 13157
Artikel-Nr.:
     158-ST1045
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0371045
EAN/GTIN:
     4250108800415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
Söhngen Erste-Hilfe-Koffer EXTRA + Büro SN-CD gelb mit Füllung nach DIN 13157 plus Erweiterung DIN 13157
SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Extra und Extra+

Erste-Hilfe-Koffer mit branchenspezifischem Inhalt. Besonders auffällig durch die leuchtgelbe Farbe in Verbindung mit der signalroten, branchenspezifischen Beschriftung sowie den nachleuchtenden Streifen.

 

Inhalte:

Die Füllungen der Modelle Extra basieren auf dem Basisinhalt nach DIN 13157. Die Serie Extra+ beinhaltet darüber hinaus noch wertvolle Ergänzungen und Erweiterungen für eine besonders qualifizierte Erste-Hilfe-Leistung.

 

Technische Beschreibung:

  • Behälter aus ABS-Kunststoff
  • temperaturbeständig, formstabil
  • verstellbare Inneneinteilung mit transparenten Abdeckplatten
  • inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
  • plombierbar, inkl. 1 Plombe

 

Produktinformation:

Erste Hilfe Extra in leuchtgelb und signalrot - das Original von SÖHNGEN®

Die Farbkombination leuchtgelb und signalrot wird bereits europaweit für rettungsdienstliche Einrichtungen und Ambulanzfahrzeuge eingesetzt. Das Auffinden der Erste-Hilfe-Ausrüstung wird beschleunigt und spart im Notfall wertvolle Zeit. Insbesondere auf besonders hellen oder dunklen Hintergründen kontrastieren die Farben sehr gut.

 

Hier gilt:

 

Auffallende Farbgebung - höhere Aufmerksamkeit!

Höhere Aufmerksamkeit - mehr Sicherheit!

Mehr Sicherheit - bessere Einsatzbereitschaft!

Bessere Einsatzbereitschaft - schnellere Hilfe!


  • DIN/NORM: DIN 13157
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
31,0
Höhe [cm]:
21,0
Tiefe [cm]:
13,0
Norm:
DIN 13157
Produktart:
Erste Hilfe Koffer
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Büro
Montageort:
Wand
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
31,0 × 21,0 × 13,0
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 93,91*
€ 123,04*
17 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 103,96*
€ 124,86*
12 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 121,92*
€ 143,79*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 124,98*
€ 149,02*
1
€ 4,95*
ab € 125,18*
€ 149,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schülke & Mayr
116602
ab € 4,09*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,867*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,08*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
111-4-111
ab € 18,95*
Sonstiges
Dahlhausen
1200005224
ab € 14,39*
Sonstiges
B. Braun
4606205V
ab € 0,42*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.024
ab € 11,33*
Sonstiges
Kimberly-Clark
070-7557
ab € 3,71*
Sonstiges
AMPri
07500
ab € 1,05*
Sonstiges
Meditrade
80-806
ab € 0,19*
Sonstiges
Euronda
217120
ab € 4,43*
Sonstiges
Servoprax
I5 840
ab € 7,97*
Sonstiges
Mediware
H7 1630
ab € 2,53*
Sonstiges
Meditrade
1251M
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.