Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Verbandschrank Schule, für Schüler in verschiedenem Alter einsetzbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste-Hilfe-Verbandschrank Schule, für Schüler in verschiedenem Alter einsetzbar
Erste-Hilfe-Verbandschrank Schule, für Schüler in verschiedenem Alter einsetzbar
Erste-Hilfe-Verbandschrank Schule, für Schüler in verschiedenem Alter einsetzbar
Erste-Hilfe-Verbandschrank Schule, für Schüler in verschiedenem Alter einsetzbar
Artikel-Nr.:
     158-ST5501
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0550001
EAN/GTIN:
     4250108805755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Kinderset
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Söhngen Verbandschrank Schule weiß mit spezieller Füllung für Kinder im Schulalter
Erste-Hilfe-Verbandschrank Schule

mit Füllung speziell für Grundschüler ab 6 Jahren

  • Stahlblech, weiß lackiert
  • eintürig
  • Tür mit Sicherheitsschloss

Abmessungen (B x H x T): 30,2 x 36,2 x 14,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,20
Höhe [cm]:
36,2
Tiefe [cm]:
14,0
Produktart:
Verbandschrank
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
weiß
Anwendungsbereich:
Kinder
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Schule
Montageort:
Wand
Verschluss:
Zylinderschloss
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Stahlblech
B × H × T [cm]:
30,20 × 36,2 × 14,0
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 82,33*
€ 100,70*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 84,48*
€ 102,72*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 88,41*
€ 107,28*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,07*
€ 110,81*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 92,38*
€ 112,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
490700
ab € 13,80*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.