Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 158-ST6011 Herst.-Nr.: 0601109 EAN/GTIN: 4250108804192 |
| | |
|
|  |  |
 | Söhngen Evakuierungskoffer SN-CD gelb Erste Hilfe Koffer mit Rettungssitz Söhngen Evakuierungskoffer SN-CD gelbStabiler Koffer für den mobilen Einsatz speziell für die Evakuierung von gefährdeten Personen - befüllt mit 1 Rettungssitz
- Behälter aus ABS-Kunststoff
- temperaturbeständig, formstabil
- mit Reflexionsstreifen
- inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- plombierbar, inkl. 1 Plombe
Abmessungen (B x H x T): ca. 31,0 x 21,0 x 13,0 cm Weitere Informationen:  |  | Breite [cm]: | 31,0 | Höhe [cm]: | 21,0 | Tiefe [cm]: | 13,0 | Produktart: | Verbandkasten | Produktkategorie: | Verbandkästen und -schränke | Farbe: | gelb | Einsatzbereich: | Evakuierung | Marke: | SÖHNGEN | Material: | Kunststoff | B × H × T [cm]: | 31,0 × 21,0 × 13,0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 137,55* | € 165,70* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 8,95* | ab € 161,70* | € 194,44* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 162,12* | € 195,15* |  |  |  | Lager 158 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 165,24* | € 197,52* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 165,07* | € 197,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 158 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 158 |  | Versand: Lager 158 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|