| |
|
| Artikel-Nr.: 158-SW1050 Herst.-Nr.: 105000002 EAN/GTIN: 4250366511146 |
| | |
|
| | |
| WSM Bodenmontage-Winkel Diebstahlschutz für Fahrradständer 2er Set zum Aufdübeln auf festen Untergrund WSM® Bodenmontage-Winkel für FahrradständerBefestigung und Diebstahlschutz für Fahrradständer zur Bodenmontage. - Material: Stahl, verzinkt
- zum Aufdübeln auf festen Untergrund
- hochklappen zur Reinigung möglich
- Diebstahlschutz
1 VE = 2 Winkel, 2 Schrauben und 2 Hutmuttern Hinweis: Bodendübel ist nicht enthalten, da dieser individuell für jeden Untergrund gewählt werden muss. Weitere Informationen: | | Produktart: | Befestigungsset | Produktkategorie: | Fahrradständer | Befestigungsart: | zum Aufdübeln | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,88* | € 4,63* | | | | | 35 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,41* | € 5,87* | | | | | 35 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,64* | € 7,01* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 4,72* | € 7,06* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,69* | € 7,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|