Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Design Sitzbank Relax Nature II - 2000, für Überdachung Köln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Design Sitzbank Relax Nature II - 2000, für Überdachung Köln
WSM Design Sitzbank Relax Nature II - 2000, für Überdachung Köln
WSM Design Sitzbank Relax Nature II - 2000, für Überdachung Köln
Artikel-Nr.:
     158-SW1903
Herst.-Nr.:
     123000102
EAN/GTIN:
     4044589471932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbank
holzbank
WSM Design Sitzbank Relax Nature II - 2000 hochwertige Eichenholz Sitzbank mit modernem Design
WSM® Sitzbank Relax Nature II

Die Sitzbank Relax Nature bietet Ihren Mitarbeitern oder Gästen Sitzmöglichkeiten in Verbindung mit dem Überdachungssystem Köln aus dem Hause wsm®.

  • 3 Sitzmöglichkeiten
  • feuerverzinkt
  • anthrazitgrau
  • verstellbare Stützen bis 110 mm
  • Sitzfläche höhenverstellbar
  • Bodenmontage

Material: Eichenholz/ Stahl

Maße: (BxHxT): 2000x480x357 mm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
200,0
Höhe [cm]:
48,0
Tiefe [cm]:
35,7
Produktart:
Sitzbank
Produktkategorie:
Raucherkabinen
Farbe:
anthrazit
Material Konstruktion:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: WSM Metallbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,65*
€ 693,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,92*
€ 690,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,96*
€ 673,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,69*
€ 629,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,79*
€ 589,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.