Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Power-Magnet mit weißer Kunststoffkappe 1 VE = 5 Stück, Durchmesser: 2,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
WSM Power-Magnet mit weißer Kunststoffkappe 1 VE = 5 Stück, Durchmesser: 2,5 cm
WSM Power-Magnet mit weißer Kunststoffkappe 1 VE = 5 Stück, Durchmesser: 2,5 cm
WSM Power-Magnet mit weißer Kunststoffkappe 1 VE = 5 Stück, Durchmesser: 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     158-SW7501
Herst.-Nr.:
     103000103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Standardvitrine
rundmagnet weiß
rundmagnet
WSM Power-Magnet mit weißer Kunststoffkappe
WSM® Power-Magnet

  • mit weißer Kunststoffkappe
  • 1 VE = 5 Stück
  • Durchmesser: 2,5 cm

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
2,5
Produktart:
Haftmagnet
Produktkategorie:
Magnete
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: WSM Schaukasten, WSM Metallbau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 1,07*
51 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,82*
€ 1,23*
10 Tage
300
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,864*
€ 1,284*
6 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,04*
€ 1,72*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 8,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solbach
108100007
ab € 20,78*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 42,46*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 23,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.