Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch Zubehör, Werkzeugbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Packtisch Zubehör, Werkzeugbox
Packtisch Zubehör, Werkzeugbox
Packtisch Zubehör, Werkzeugbox
Artikel-Nr.:
     158-TF5007
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     PPH TXL
EAN/GTIN:
     6416763068289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Treston
Packtisch Zubehör Werkzeugbox
TRESTON Packtisch

Werkzeugbox

 

  • inkl. 2 Schubladen
  • Farbe: blau
  • Montage unter der Tischplatte
  • Maße (H x B x T): 14,0 x 40,0 x 30,0 cm

 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Höhe [cm]:
14,0
Tiefe [cm]:
30,0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 63,96*
€ 83,08*
€ 4,95*
ab € 63,96*
€ 83,08*
18 Tage
10
€ 7,90*
ab € 67,10*
€ 86,95*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.