Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerplatzkennzeichnung, blau,1 VE = 20 St., 7,5 cm x 20,0 cm, Breite: 5,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lagerplatzkennzeichnung, blau,1 VE = 20 St., 7,5 cm x 20,0 cm, Breite: 5,0 cm
Lagerplatzkennzeichnung, blau,1 VE = 20 St., 7,5 cm x 20,0 cm, Breite: 5,0 cm
Lagerplatzkennzeichnung, blau,1 VE = 20 St., 7,5 cm x 20,0 cm, Breite: 5,0 cm
Lagerplatzkennzeichnung, blau,1 VE = 20 St., 7,5 cm x 20,0 cm, Breite: 5,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-TK3012
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     7112.10.060
EAN/GTIN:
     4044589530455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
Stellplatzmarkierung WT-7112 zur Lagerplatzkennzeichnung Typ: L-Stück, strapazierfähiges Polycarbonat selbstklebend
Lagerplatzkennzeichnungen L-Stücke, WT-7112

Lager- oder Stellplatzmarkierung für den Innenbereich aus selbstklebendem Polycarbonat.

Ideal zur Markierung von Strecken, Abstellplätzen, Transportwegen und Lagerflächen.

Geeignet im Verkehr mit Hubwagen, Gabelstaplern und Reinigungsmaschinen.

Material: PVC

  • sehr verschleißfest
  • schnell und mühelos aufzukleben
  • sofort befahrbar

Farben: gelb, rot, blau, grün

1 VE = 10 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,5
Länge [cm]:
20,0
Stärke [mm]:
0,50
Produktart:
Lagerplatzkennzeichnung
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
blau
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
L-Stück
Material:
PVC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 30,66*
€ 42,18*
€ 4,95*
ab € 30,88*
€ 42,18*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,18*
€ 50,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,69*
€ 49,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,64*
€ 47,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,22*
€ 45,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,14*
€ 44,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,66*
€ 36,49
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
7112.10.063
ab € 39,77*
Ähnlich
1A Tapes
7112.04.060
ab € 30,78*
Ähnlich
1A Tapes
7112.04.063
ab € 39,85*
Ähnlich
1A Tapes
7112.02.060
ab € 30,74*
Ähnlich
1A Tapes
7112.02.063
ab € 39,79*
Ähnlich
1A Tapes
7112.01.063
ab € 39,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.