Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm C+C kristall-klar, Maße (LxB): 10 m x 19 mm, 1 VE = 8 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesafilm C+C kristall-klar, Maße (LxB): 10 m x 19 mm, 1 VE = 8 Stück
tesafilm C+C kristall-klar, Maße (LxB): 10 m x 19 mm, 1 VE = 8 Stück
tesafilm C+C kristall-klar, Maße (LxB): 10 m x 19 mm, 1 VE = 8 Stück
tesafilm C+C kristall-klar, Maße (LxB): 10 m x 19 mm, 1 VE = 8 Stück
Artikel-Nr.:
     158-TN1210
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57417-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448049902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
klebefilm
tesafilm C+C kristall-klar kristallklares Klebeband mit starker Hafteigenschaft
tesafilm® C+C kristall-klar

Das vielseitig einsetzbare tesafilm® C+C kristall-klar Klebeband eignet sich ideal für alle alltäglichen Anwendungen und ist aufgrund der glasklaren Transparenz schön anzusehen.

  • reißfest

  • kristallklarer Polypropylen-Film

  • sehr gute Klebekraft

  • leicht abrollbar

  • langlebing und beständig

  • geeignet für den tesa Easy Cut Tischabroller

Anwndungsbereich: Der reißfeste und klebestarke tesafilm® wird u.a. zum Verkleben von Briefumschlägen, zum Reparieren von eingerissenem Papier, aber auch zum Verpacken von Geschenken oder zum Dekorieren eingesetzt.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
1,90
Länge [m]:
10,00
Produktart:
Verpackungsklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,48*
€ 12,15*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 8,80*
€ 12,59*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,98*
€ 13,18*
Lager 158
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 15,64*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,16*
€ 15,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,64*
€ 18,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,44*
€ 18,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,3975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57418-00000-02
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.