Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 100 plus,Sitz + Lehne aus Buchenholz,Gewicht 12 kg,Sitzhöhe 59-84cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 100 plus,Sitz + Lehne aus Buchenholz,Gewicht 12 kg,Sitzhöhe 59-84cm
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 100 plus,Sitz + Lehne aus Buchenholz,Gewicht 12 kg,Sitzhöhe 59-84cm
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 100 plus,Sitz + Lehne aus Buchenholz,Gewicht 12 kg,Sitzhöhe 59-84cm
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 100 plus,Sitz + Lehne aus Buchenholz,Gewicht 12 kg,Sitzhöhe 59-84cm
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 100 plus,Sitz + Lehne aus Buchenholz,Gewicht 12 kg,Sitzhöhe 59-84cm
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 100 plus,Sitz + Lehne aus Buchenholz,Gewicht 12 kg,Sitzhöhe 59-84cm
Artikel-Nr.:
     158-TS4945
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72210 HO1T
EAN/GTIN:
     4014296182278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Tec 11 Counter Arbeitsstuhl mit Gleitern und Fußring, stabile Sitzfläche aus Buche
Topstar® TEC 11

Rückenlehne und Sitzfläche aus echtem Holz machen den Tec 11 besonders widerstandsfähig und langlebig

  • stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Rückenlehne stufenlos höhenverstellbar
  • Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung
  • Sitz und Rückenlehne aus schichtverleimten Buchenholz, naturlackiert
  • stabile Stahlmechanik
  • formschönes und stabiles Kunststoffkreuz in schwarz
  • mit Fußring

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
13
Sitzbreite [cm]:
44
Produktart:
Arbeitsstuhl
Produktkategorie:
Stühle
Farbe:
Buche
Ausstattung:
Sitzhöhenverstellung Toplift
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Gleiter
Stuhlmechanik:
Gasfeder mit Fußring
Material:
Holz
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,20*
€ 132,77*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 122,39*
€ 148,78*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 121,92*
€ 148,91*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 122,46*
€ 149,51*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 131,33*
€ 160,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9030-2000-3277
ab € 259,08*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9030-MG01-3277
ab € 252,94*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9030-SP01-3277
ab € 267,31*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9031-2000-3277
ab € 299,85*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9031-MG01-3277
ab € 295,90*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9033-2000-3277
ab € 265,27*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9033-MG01-3277
ab € 252,09*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9033-SP01-3277
ab € 275,05*
Ähnlich
Topstar
72220PU0T
ab € 116,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.