Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 500 plus, Muldensitz, Toplift (TÜV-gepr.),Sitzhöhe 59-84 cm Version: 01 - anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 500 plus, Muldensitz, Toplift (TÜV-gepr.),Sitzhöhe 59-84 cm Version: 01 - anthrazit
Arbeitsdrehstuhl TOPSTAR FACTORY 500 plus, Muldensitz, Toplift (TÜV-gepr.),Sitzhöhe 59-84 cm Version: 01 - anthrazit
Artikel-Nr.:
     158-TS4975.01
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72250G22T
EAN/GTIN:
     4014296635095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Tec 50 Arbeitsdrehstuhl mit Fußring, ergonomische Rückenlehne stufenlos verstellbar

Ausgewählte Version: 01 - anthrazit

Topstar® TEC 50

Arbeitsdrehstuhl aus robusten Polyurethan (abwischbar und pflegeleicht) in verschiedenen Sitzhöhen. In niedriger Version mit Rollen ausgestattet für Schreibtische oder in hoher Variante mit Gleitern und Fussring als Stehhilfe geeignet

  • stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Bezug wahlweise für Sitz und Rückehne
  • ergonomische Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, mit Lendenwirbelstütze
  • Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung
  • ergonomischer Muldensitz
  • formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
  • lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrolle
  • mit Fußring

Bezug: .. / 1 anthrazit, Polypropylen
.. / 2 royalblau, Polypropylen
.. / 3 schwarz, Kunstleder


  • Version: 01 - anthrazit
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
13
Produktart:
Arbeitsstuhl
Produktkategorie:
Stühle
Ausstattung:
Sitzhöhenverstellung Toplift
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Gleiter
Stuhlmechanik:
Gasfeder mit Fußring
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 147,22*
€ 184,19*
€ 4,95*
ab € 147,69*
€ 184,19*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,22*
€ 175,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.