Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR NET PRO Bürostuhl ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,0 kg Version: 04 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPSTAR NET PRO Bürostuhl ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,0 kg Version: 04 - grün
TOPSTAR NET PRO Bürostuhl ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,0 kg Version: 04 - grün
Artikel-Nr.:
     158-TS5030.04
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NN100 T205
EAN/GTIN:
     4014296384054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürostuhl Net Pro 100 mit Spezialbandscheibensitz und atmungsaktivem Netzbezug

Ausgewählte Version: 04 - grün

Topstar® NET PRO 100

  • Topstar Büro-Drehstuhl
  • bis zu 110kg maximaler Belastbarkeit
  • stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Spezialbandscheibensitz
  • atmungsaktiver Netzbezug
  • Sitz- und Rückenlehnenneigung synchron verstellbar
  • einstellbare Körpergewichtsregulierung

Produktdaten:

  • Sitzhöhe: 45 - 55cm
  • Sitzfläche: 45 x 46 cm
  • Lehnenhöhe: 65cm
  • Bezug: Stoff

Bei Bedarf Armlehnen bitte unter Zubehörartikeln auswählen


  • Version: 04 - grün
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
14
Produktart:
Bürostuhl
Produktkategorie:
Stühle
Ausstattung:
höhenverstellbare Rückenlehne
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Teppichbodenrollen
Stuhlmechanik:
Punkt-Synchronmechanik
Material:
Stoff
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 190,51*
€ 239,79*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 205,71*
€ 252,39*
€ 4,95*
ab € 201,40*
€ 252,39*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 228,40*
€ 279,57*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,39*
€ 300,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,05*
€ 296,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,38*
€ 277,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6990
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.