Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Lady Sitness Deluxe Bürostuhl speziell für die weibliche Ergonomie Version: 04 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPSTAR Lady Sitness Deluxe Bürostuhl speziell für die weibliche Ergonomie Version: 04 - grün
TOPSTAR Lady Sitness Deluxe Bürostuhl speziell für die weibliche Ergonomie Version: 04 - grün
TOPSTAR Lady Sitness Deluxe Bürostuhl speziell für die weibliche Ergonomie Version: 04 - grün
TOPSTAR Lady Sitness Deluxe Bürostuhl speziell für die weibliche Ergonomie Version: 04 - grün
TOPSTAR Lady Sitness Deluxe Bürostuhl speziell für die weibliche Ergonomie Version: 04 - grün
Artikel-Nr.:
     158-TS5055.04
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     LT20BT W505
EAN/GTIN:
     4014296084114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürostuhl Lady Sitness Deluxe speziell Entwickelt für die weibliche Anatomie

Ausgewählte Version: 04 - grün

Topstar® LADY SITNESS DELUXE

  • bequemer Damen-Drehlstuhl
  • auf die weibliche Anatomie ausgerichtetes Design- und Form
  • Synchronmechanik zur perfekten Abstimmung auf Körpergewicht- und Größe, zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnen Neigung
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Toplift
  • garantierte 3D-Beweglichkeit des gesamten Stuhls, inkl. Lendenwirbelstütze
  • Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
  • belastbar bis zu max. 110kg Körpergewicht und bis zu 192cm Körpergröße
  • empfohlene Sitzdauer von max. 8h pro Tag
  • Body-Balance-Tec®-Gelenk sorgt selbst im Sitzen für gesunde Bewegung
  • Minderung von Rücken-und Nackenbeschwerden

Produktdaten:

  • Sitzhöhe: 41–50 cm
  • Sitzfläche: 48–42 cm
  • Rückenlehne: 65 cm
  • Gesamthöhe: 118 cm
  • Bezug: Polypropylen, Netzstoff
  • Gewicht: 22 kg
  • Rollen: 11 x 65 mm für Teppichböden

  • Version: 04 - grün
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
22,2
Produktart:
Bürostuhl
Produktkategorie:
Stühle
Ausstattung:
höhenverstellbare Rückenlehne
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Teppichbodenrollen
Stuhlmechanik:
Punkt-Synchronmechanik
Material:
Stoff
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 287,29*
€ 348,02*
€ 4,95*
ab € 284,93*
€ 348,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 370,83*
€ 448,18*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,16*
€ 453,01*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,02*
€ 414,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,60*
€ 412,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,53*
€ 375,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,07*
€ 367,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,29*
€ 341,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Interstuhl Büromöbel
10395367
ab € 106,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.