Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rath's Spendersystem Wandhalterung aus Edelstahl, für 1000 ml-Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rath's Spendersystem Wandhalterung aus Edelstahl, für 1000 ml-Flasche
rath's Spendersystem Wandhalterung aus Edelstahl, für 1000 ml-Flasche
Artikel-Nr.:
     158-UR1066
Hersteller:
     Ursula Rath
Herst.-Nr.:
     1066
EAN/GTIN:
     4026081001152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seifenspenderwandhalterung
Wandhalterung Seifenspender
wandhalterung seifenspender
rath's prClean Wandhalterung aus Edelstahl
Dosierpumpen und Wandhalterungen

für Hautschutzprodukte von rath´s

Dosierpumpen: Preisgünstige Alternative für den Einsatz in kleineren Betrieben/Abteilungen.

Wandhalterungen: Aus Edelstahl für 1,0- und 2,5 Liter-Flaschen und 5,0 Liter-Kanister.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
9,5
Fassungsvermögen [ml]:
1.000
Höhe [cm]:
12,0
Produktart:
Wandhalterung
Produktkategorie:
Hautreinigung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Spendersystem:
prClean
Material:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
9,5 × 12,0 ×
Weitere Suchbegriffe: Spendersystem rath's, RATH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,72*
€ 23,39*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 18,83*
€ 26,32*
€ 4,95*
ab € 18,83*
€ 26,32*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.