Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERFECTA Animal Stop 110 Pfefferspray, balistischer Strahl, 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERFECTA Animal Stop 110 Pfefferspray, balistischer Strahl, 50 ml
PERFECTA Animal Stop 110 Pfefferspray, balistischer Strahl, 50 ml
PERFECTA Animal Stop 110 Pfefferspray, balistischer Strahl, 50 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-UW1068
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     2.1905
EAN/GTIN:
     4000844404206
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CS-Reizgas
Pfefferspray
Reizspray
walther pfefferspray
PERFECTA Animal Stop 110 Pfefferspray ballistischer Strahl, Inhalt 50 ml
PERFECTA Animal Stop 110 Pfefferspray

Eine akute Gefahrensituation tritt immer unerwartet auf. Ob beim Joggen, einem Spaziergang oder auf dem Weg zur Arbeit: Jeder kann sich plötzlich einer solchen Bedrohung, wie z. B. dem Angriff eines aggressiven Hundes, gegenübersehen.

  • maximal zulässige Konzentration
  • Inhalt: 10% OC
  • zur Tierabwehr
  • Herstelland Deutschland

Ist Pfefferspray in Deutschland erlaubt?

Ja, in Deutschland ist der Erwerb und Besitz von Pfeffersprays erlaubt und fällt nicht unter das Waffengesetz, solange die Kennzeichnung als auch der Bereithaltegrund der Tierabwehr gilt.

Die bei uns vertriebenen Pfeffersprays sind daher ausschließlich zur Tierabwehr geeignet und verfügen über eine entsprechende Kennzeichnung am Produkt.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
50
Produktart:
Pfefferspray
Produktkategorie:
Personenschutz
Strahl:
ballistisch

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: cs reizgas, Walther
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 6,68*
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 6,68*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.