Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Besen weich/hart, Länge: 41 cm, Material: Polypropylen Version: 01 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Besen weich/hart, Länge: 41 cm, Material: Polypropylen Version: 01 - grün
Vikan Besen weich/hart, Länge: 41 cm, Material: Polypropylen Version: 01 - grün
Vikan Besen weich/hart, Länge: 41 cm, Material: Polypropylen Version: 01 - grün
Vikan Besen weich/hart, Länge: 41 cm, Material: Polypropylen Version: 01 - grün
Artikel-Nr.:
     158-VK31742.01
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     31742
EAN/GTIN:
     5705020317422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Stubenbesen
Zimmerbesen
kunststoffbesen
Vikan Besen weich/hart effektive Reinigung von nassen und trockenen Oberflächen

Ausgewählte Version: 01 - grün



Der Vikan Besen ist auf nassen sowie trockenen untergründen anwendbar.

  • weich/harte Borsten

  • kann mit allen Stielen von Vikan kombiniert werden

  • Länge: 41 cm


  • Version: 01 - grün
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
41,0
Produktart:
Borsten
Produktkategorie:
Besen
Farbe:
grün
Borsten:
Polyester
Material:
Polypropylen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 15,57*
€ 22,16*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 16,78*
€ 24,75*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 18,37*
€ 26,06*
€ 18,90*
ab € 17,22*
€ 32,77*
€ 8,95*
ab € 26,98*
€ 38,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.