Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Besen weich/hart, Länge: 61 cm, Material: Polypropylen Version: 01 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Besen weich/hart, Länge: 61 cm, Material: Polypropylen Version: 01 - grün
Vikan Besen weich/hart, Länge: 61 cm, Material: Polypropylen Version: 01 - grün
Vikan Besen weich/hart, Länge: 61 cm, Material: Polypropylen Version: 01 - grün
Vikan Besen weich/hart, Länge: 61 cm, Material: Polypropylen Version: 01 - grün
Artikel-Nr.:
     158-VK31942.01
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     31942
EAN/GTIN:
     5705020319426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Vikan Besen weich/hart effektive Reinigung von nassen und trockenen Oberflächen

Ausgewählte Version: 01 - grün



Der Vikan Besen ist auf nassen sowie trockenen untergründen anwendbar.

  • weich/harte Borsten

  • kann mit allen Stielen von Vikan kombiniert werden

  • Länge: 61 cm


  • Version: 01 - grün
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
61,00
Produktart:
Borsten
Produktkategorie:
Besen
Farbe:
grün
Borsten:
Polyester
Material:
Polypropylen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 19,68*
€ 27,61*
€ 18,90*
ab € 20,49*
€ 28,83*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 22,82*
€ 31,75*
€ 4,95*
ab € 22,79*
€ 31,75*
€ 8,95*
ab € 41,00*
€ 48,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,82* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.