Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Besen weich, Länge: 61 cm, Material: Polypropylen Version: 01 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Besen weich, Länge: 61 cm, Material: Polypropylen Version: 01 - grün
Vikan Besen weich, Länge: 61 cm, Material: Polypropylen Version: 01 - grün
Vikan Besen weich, Länge: 61 cm, Material: Polypropylen Version: 01 - grün
Vikan Besen weich, Länge: 61 cm, Material: Polypropylen Version: 01 - grün
Artikel-Nr.:
     158-VK31992.01
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     31992
EAN/GTIN:
     5705020319921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehlbesen
Mehlbürste
Baubesen
Garagenbesen
Vikan Besen weich effektive Reinigung auf trockenen Oberflächen

Ausgewählte Version: 01 - grün



Der Vikan Besen ist auf nassen sowie trockenen untergründen anwendbar.

  • weiche Borsten

  • kann mit allen Stielen von Vikan kombiniert werden

  • Länge: 61 cm


  • Version: 01 - grün
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
61,00
Produktart:
Borsten
Produktkategorie:
Besen
Farbe:
grün
Borsten:
Polyester
Material:
Polypropylen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 19,28*
€ 27,26*
4 Tage
7
€ 4,95*
ab € 20,74*
€ 29,15*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 22,74*
€ 31,95*
€ 14,90*
ab € 21,43*
€ 40,28*
€ 8,95*
ab € 36,96*
€ 44,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.