Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Besen weich, Länge: 61 cm, Material: Polypropylen Version: 02 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Besen weich, Länge: 61 cm, Material: Polypropylen Version: 02 - blau
Vikan Besen weich, Länge: 61 cm, Material: Polypropylen Version: 02 - blau
Vikan Besen weich, Länge: 61 cm, Material: Polypropylen Version: 02 - blau
Vikan Besen weich, Länge: 61 cm, Material: Polypropylen Version: 02 - blau
Artikel-Nr.:
     158-VK31992.02
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     31993
EAN/GTIN:
     5705020319938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehlbesen
Mehlbürste
Baubesen
Garagenbesen
Vikan Besen weich effektive Reinigung auf trockenen Oberflächen

Ausgewählte Version: 02 - blau



Der Vikan Besen ist auf nassen sowie trockenen untergründen anwendbar.

  • weiche Borsten

  • kann mit allen Stielen von Vikan kombiniert werden

  • Länge: 61 cm


  • Version: 02 - blau
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
61,00
Produktart:
Borsten
Produktkategorie:
Besen
Farbe:
blau
Borsten:
Polyester
Material:
Polypropylen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 19,29*
€ 27,21*
€ 8,95*
ab € 18,89*
€ 27,44*
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 20,79*
€ 29,11*
€ 4,19*
ab € 20,93*
€ 30,88*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 22,83*
€ 32,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.