Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf, Länge: 27,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf, Länge: 27,0 cm
Vikan Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf, Länge: 27,0 cm
Vikan Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf, Länge: 27,0 cm
Vikan Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf, Länge: 27,0 cm
Vikan Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf, Länge: 27,0 cm
Vikan Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf, Länge: 27,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-VK47555
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     475552
EAN/GTIN:
     5705024755527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
autowaschbürste
Vikan Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf weich/gesplisst, für eine nasse Grundreinigung
Vikan Autowaschbürste

Die Vikan Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf beweist sich druch eine starke Schmutzbeseitigung und ist gleichzeitig schonend zu Lack und Fensterscheiben.

  • kombinierbar mit allen Vikan Wassersystemen
  • weiche Borsten
  • schonend
  • Borstenlänge: 5,2 cm
  • Länge: 27,0 cm

Weitere Informationen:
Länge [cm]:
27,0
Produktart:
Reinigungsbürste
Produktkategorie:
Bürsten
Farbe:
grün | rot
Ausstattung:
Wasserdurchlauf
Borsten:
Polyester
Material Griff:
Polypropylen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 16,48*
€ 21,25*
€ 4,95*
ab € 16,39*
€ 21,25*
€ 4,19*
ab € 16,13*
€ 21,83*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,94*
€ 28,93*
€ 8,95*
ab € 27,96*
€ 34,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
297452
ab € 282,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.