Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf, Länge: 37,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf, Länge: 37,0 cm
Vikan Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf, Länge: 37,0 cm
Vikan Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf, Länge: 37,0 cm
Vikan Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf, Länge: 37,0 cm
Vikan Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf, Länge: 37,0 cm
Vikan Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf, Länge: 37,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-VK47575
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     475752
EAN/GTIN:
     5705024757521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
autowaschbürste
Vikan Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf weich/gesplisst, für eine nasse Grundreinigung
Vikan Autowaschbürste

Die Vikan Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf beweist sich druch eine starke Schmutzbeseitigung und ist gleichzeitig schonend zu Lack und Fensterscheiben.

  • kombinierbar mit allen Vikan Wassersystemen

  • weiche Borsten

  • schonend

  • Borstenlänge: 5,2 cm

  • Länge: 37,0 cm


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
37,00
Produktart:
Reinigungsbürste
Produktkategorie:
Bürsten
Farbe:
grün | rot
Ausstattung:
Wasserdurchlauf
Borsten:
Polyester
Material Griff:
Polypropylen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,19*
ab € 23,78*
€ 32,12*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 25,88*
€ 33,11*
€ 4,95*
ab € 25,77*
€ 33,11*
€ 8,95*
ab € 35,46*
€ 47,89*
3 Tage
6
€ 5,00*
ab € 36,15*
€ 70,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.